Universal-Verdünnung für fast alle lösemittelbasierenden Lack- und Grundmaterialien
Universal-Verdünnung
VERDUENN-UNI-25LTR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Zur Viskositätseinstellung der Lackprodukte
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für fast alle lösemittelbasierenden Lack-und Grundmaterialien sowie zur Wartung von verschmutzten Applikationsgeräten.
Die Verdünnung dem Lack in gewünschter Menge zugeben. Mischungsverhältnisse der einzelnen Produkte beachten.
Inhalt | 25 l |
Gebinde | Kunststoffkanister |
Inhaltsgewicht | 22.5 kg |
Chemische Basis | Methylacetat |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Farbe | Farblos |
Flammpunkt min. | 2 °C |
Dichte | 0.9 g/cm³ |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
AOX-frei | Ja |
Datenblätter (1)
Services und Systeme rund ums Produkt