Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bodenmarkierungsklebeband für lebensmittelnahe Bereiche und Hygienezonen

Bodenmarkierungsklebeband selbstklebend Innenseite
BODMARKKLEBBA-SK-INNEN-ROT-50MMX15M

Art.-Nr. 0812449670

EAN 4056807861340

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bodenmarkierungsklebeband für lebensmittelnahe Bereiche und Hygienezonen

Art.-Nr. 0812449670
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
Zur schnellen, einfachen Verklebung und Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen, Abstellflächen oder Wänden und Kanten.
  • Selbstklebend

  • Langlebige Klebekraft

  • Hohe Reißfestigkeit

  • Leicht zu reinigen

  • Sofort befahrbar

  • Mit Silikonpapier

  • Einfach zu verarbeiten

  • Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010

  • Ein Überfahren des Bandes mit handbetriebenen Staplern und Rollwägen ist möglich

  • Das Band darf jedoch keiner weiteren Belastung durch schwere Flurfahrzeuge, Wenden und Drehen auf dem Band oder dem Drüberschieben von Paletten ausgesetzt werden
Hinweis

Die zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein.

Nach ASR A1.3

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur schnellen, einfachen Verklebung und Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen, Abstellflächen oder Wänden und Kanten.

Farbe

Rot

Werkstoff

PES - Polyester

Klebstoffbasis

Acrylat

Länge

15 m

Breite

50 mm

Dicke

0,2 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 150 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

10 bis 25 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

Unbegrenzt / kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Andrückwalze

ANDRKWALZ-F.SPRUEHKONTAKTKLEBSTOFF

Zum effektiven Verpressen von flächigen Kontaktverklebungen