Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bodenmarkierungsklebeband für lebensmittelnahe Bereiche und Hygienezonen

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bodenmarkierungsklebeband für lebensmittelnahe Bereiche und Hygienezonen

Zur schnellen, einfachen Verklebung und Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen, Abstellflächen oder Wänden und Kanten.

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Selbstklebend

  • Langlebige Klebekraft

  • Hohe Reißfestigkeit

  • Leicht zu reinigen

  • Sofort befahrbar

  • Mit Silikonpapier

  • Einfach zu verarbeiten

  • Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010

  • Ein Überfahren des Bandes mit handbetriebenen Staplern und Rollwägen ist möglich

  • Das Band darf jedoch keiner weiteren Belastung durch schwere Flurfahrzeuge, Wenden und Drehen auf dem Band oder dem Drüberschieben von Paletten ausgesetzt werden
Hinweis

Die zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein.

Nach ASR A1.3