Warnmarkierungsklebeband für lebensmittelnahe Bereiche und Hygienezonen
Warnmarkierungsklebeband selbstklebende Innenseite
WARNMARKBA-SK-INNEN-GELB-SCHW-50MMX15M
Art.-Nr. 081244 668
EAN 4056807861005
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Selbstklebend
- Langlebige Klebekraft
- Hohe Reißfestigkeit
- Leicht zu reinigen
- Sofort befahrbar
- Mit Silikonpapier
- Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010
- Ein Überfahren des Bandes mit Flurfördermitteln, PKW, NFZ usw. ist möglich. Ein Drehen und Wenden auf dem Band ist zu vermeiden.
- Gelb-schwarzes Band für ständige Gefahrenstellen und Hindernisse
- Rot-weißes Band für zeitlich begrenzte oder bewegliche Gefahrenstellen und Hindernisse
- Die zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein.
Nach ASR A1.3
Datenblätter(X)
Die optimale Lösung für verschiedenste Einsatzgebiete, z.B. Kanten jeglicher Art, Arbeitsbereiche, Stufen. Ideal auch für öffentliche Bereiche: Krankenhäuser, Kindereinrichtungen und Schulen. Sowie überall dort wo täglich maschinell gereinigt wird.
Farbe | Gelb-schwarz |
Werkstoff | PES - Polyester |
Klebstoffbasis | Acrylat |
Länge | 15 m |
Breite | 50 mm |
Dicke | 0,2 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 150 °C |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 10 bis 25 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | Unbegrenzt / kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!