Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Warnmarkierungsklebeband für lebensmittelnahe Bereiche und Hygienezonen
Geringere Schmutzanhaftung durch niedrige Materialstärke. Die optimale Lösung für verschiedenste Einsatzgebiete, z.B. Kanten jeglicher Art, Arbeitsbereiche, Stufen. Ideal auch für öffentliche Bereiche: Krankenhäuser, Kindereinrichtungen und Schulen. Sowie überall dort wo täglich maschinell gereinigt wird.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Selbstklebend
- Langlebige Klebekraft
- Hohe Reißfestigkeit
- Leicht zu reinigen
- Sofort befahrbar
- Mit Silikonpapier
- Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010
- Ein Überfahren des Bandes mit Flurfördermitteln, PKW, NFZ usw. ist möglich. Ein Drehen und Wenden auf dem Band ist zu vermeiden.
- Gelb-schwarzes Band für ständige Gefahrenstellen und Hindernisse
- Rot-weißes Band für zeitlich begrenzte oder bewegliche Gefahrenstellen und Hindernisse
- Die zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein.
Nach ASR A1.3
Die optimale Lösung für verschiedenste Einsatzgebiete, z.B. Kanten jeglicher Art, Arbeitsbereiche, Stufen. Ideal auch für öffentliche Bereiche: Krankenhäuser, Kindereinrichtungen und Schulen. Sowie überall dort wo täglich maschinell gereinigt wird.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!