Ladezange vollisoliert, 600 A
Ladezange vollisoliert 600 A
LADEZANG-STAHL-(ZN)-VOLLISO-SCHWARZ-600A
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahlblech verzinkt; mit Kupfergewebeband als Polverbindung
Beide Zangenseiten sind durch je eine verzinkte Messingeinlage verstärkt
Kältebeständige Isolation (Escorena Ultra EVA)
Kabelanschluss bis 35 mm2, mit Kabelquetschschuh:
- Schraube M 6 und Sperrzahnmutter
- Zugentlastung
Gewicht: ca. 230 g
Stromstärke max. | 600 A |
Farbe | Schwarz |
Länge | 160 mm |
Öffnungswinkel | 45 Grad |
Öffnungsweite | 35 mm |
Werkstoff | Stahlblech |
Drahtquerschnitt max. | 35 mm² |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt