Polyester-Gewebeklebeband
Polyester-Gewebeklebeband
KLEBBA-GWB-SCHW-B19MM-L25M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Abrieb- und reißfest
- PVC-verträglich
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogBündelung und Bandagierung von Kabelsätzen – vor allem dort, wo hohe Temperaturen auftreten können (z.B. im Motorraum)
Klebstoffbasis | Acrylat |
Trägermaterial | Polyester |
Länge | 25 m |
Breite | 19 mm |
Dicke | 0.27 mm |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit max. | 150 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 150 °C |
Reißfestigkeit längs min. | 200 N/cm |
Reißdehnung | 20 % |
Datenblätter (0)
Services und Systeme rund ums Produkt