Silikonleitung SIFF
Silikonleitung SIFF Einzelader
SILLTG-SIFF-SCHWARZ-0,5QMM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Leiter: CU-Litzen verzinnt (CuSn)
Besserer Korrosionsschutz
Isolation: Silikon E12 nach VDE 0282 Teil 1
Für hervorragendes Biegeverhalten, langlebig
Erhöhte Wärmebeständigkeit
Für breites Anwendungsspektrum
Halogenfrei
Keine Brandweiterleitung
Beständig gegen eine Vielzahl von Ölen, Alkoholen und anderen chemischen Medien
Nach EN 60228 / VDE 0295 Kl. 6
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogReparatur schadhafter Leitungen im Bereich Türen, Heckklappen und Kofferraumdeckeln
Wo erhöhte Anforderungen an Temperatur sowie Biegeverhalten gestellt werden
Drahtquerschnitt | 0.5 mm² |
Farbe | Schwarz |
Anzahl Litzen x Durchmesser Litze | 256 x 0,05 mm |
Außendurchmesser | 1.7 mm |
Länge | 10 m |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -35 bis 180 °C |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt