Fahrzeugleitung Rundkabel FLRYY mit PVC-Mantel
Fahrzeugleitung FLRYY Rundkabel
FLTG-FLRYY-BUND-SCHWARZ-13X1,5QMM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Flexibel und mit hoher Beständigkeit gegen Öl, Feuchtigkeit sowie mechanischer Beanspruchung
- Besteht aus mehrstrangige und mehradrige Kabel für viele verschiedene Niederspannungsanwendungen
- Nennspannung: U ~ = 50 V, U - = 60 VPVC-
- Silikon-, cadmium- und bleifrei
- Lieferung als Bundware
Nach/ähnlich DIN/ISO 6722
Für Niederspannungsanwendungen in Anhängern, Lastkraftwagen und anderen ähnlichen Maschinen.
Kabelnennquerschnitt | 13 x 1,5 mm² |
Farbe | Blau, Weiß, Braun, Gelb, Grau, Grün, Orange, Rot, Schwarz, Violett, Galinitgrau, Rot-weiß, Blau-weiß, Gelb-weiß |
Außendurchmesser | 13.0 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 70 °C |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt