Gürteltaschen Set 3-fach
Gürteltasche 3-Taschen-Element
GUERTTASH-3TASH-650X140X270MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Zwei Lederaußentaschen für Schraubendreher, Messer und Zangen
- Freischwingender Hammerhalter aus Edelstahl
- Maßbandhalter aus Edelstahl
- Zwei Sicherungsringe zur Absicherung von Werkzeugen bis zu einem Maximalgewicht von 0,5 kg
- Gummiband an der Außenseite für Stifte und kleine Schraubendreher
- Hergestellt aus hochwertigem Polyester (1680 Denier) und Velourleder-Einfassung an den Auflageflächen
Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Länge x Breite x Höhe | 650 x 140 x 270 mm |
Werkstoff | Polyester/Leder |
Farbe | Schwarz, Grau |
Traglast max. | 10 kg |
Bauchumfang min./max. | 800-1200 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 853.000 g |
Länge | 650 mm |
Breite | 140 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt