Rollen-Werkzeugkoffer

Rollen-Werkzeugkoffer Polypropylen-Servicekoffer
WZGKOFFR-ROLLEN-490X380X250MM

Art.-Nr. 0715930050

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Rollen-Werkzeugkoffer

Art.-Nr. 0715930050
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
Robust und stoßunempfindlich bei hohen und niedrigen Temperaturen

Werkzeuge bleiben während des Transports in den Aufnahmetaschen


Dank Laufrollen auf der breiten Seite.



Robust und stoßunempfindlich bei hohen und niedrigen Temperaturen


Kofferschalen aus schlagfestem Polypropylen-Kunststoff.



  • Teleskop-Ausziehgriff sowie ein zusätzlich robuster Tragegriff

  • Abschließbare Zylinderschlösser (gleichschließend)

  • Metallscharniere sowie Deckelhalter

  • 2 herausnehmbare Werkzeugtafeln mit Einschubtaschen für Werkzeuge

  • Bodenschale mit Trennstegen

  • Zuladung bis 35 kg
Hinweis

Der Koffer ist unbestückt.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Höhe (C)

250 mm

Breite (A)

485 mm

Tiefe (B)

385 mm

Werkstoff

PP - Polypropylen

Produktgewicht (per Stück)

6693 g

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zangen Sortiment

ZANG-SORT-4TLG

ZEBRA
4-teilig. Bestehend aus Kombizange, Wasserpumpenzange, Flachrundzange und Kraft-Seitenschneider
x 1 St.
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
Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
VDE-Zangensortiment Kombi IEC 60900

ZANG/SHRDRH-VDE-SORT-8TLG

ZEBRA
8-teilig
x 1 St.
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
Ersatzteile für dieses Produkt:

1 x
Schloss für Polypropylen-Servicekoffer

ZB-SCHLOSS-PAAR-WZGKOFFR-(0715930050)

Menge: 1 x
1 x
Griff für Polypropylen-Servicekoffer

ZB-GRIFF-WZGKOFFR-(0715930050)

Menge: 1 x