Digital-Messschieber RW-Edition
Digital-Messschieber RW Edition
MESSHIEB-DGT-(RW EDITION)-(0-150MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Digital-Messschieber mit Reinhold Würth-Signatur
- Messbereich bis 150 mm
- Zwei Tasten zum Umschalten Ein/Aus/Null und Metrisch/Zoll
- Sehr gut ablesbares Display auch aus größeren Blickwinkeln
- Hohe Lebensdauer und zuverlässige Messungen dank verstärktem Kunststoffgehäuse und geschliffener Messschenkel
- Einfaches Übernehmen von Messergebnissen mit der Feststellschraube zum Arretieren an der Oberseite
- Abschaltautomatik nach ca. 20 Min.
- Gewindetabelle auf der Rückseite des Messschiebers und in der Kunststoffbox
- Lieferumfang: 1 x Digital-Messschieber, 1 x Knopfzelle CR2032, 1 x Kunststoffbox, 1 x Kalibrierschein
- Den Messschieber sauber und trocken halten. Flüssigkeit kann die Führung beschädigen
- Oberflächen sollten vorsichtig mit Baumwollgewebe gereinigt werden
- Niemals Benzin, Aceton und andere organische Lösungen verwenden
- Niemals Spannung an Teile des digitalen Messschiebers anlegen, (z. B. gravieren mit einem elektrischen Stift), da dies den Stromkreis beschädigen kann
- Der Digital-Messschieber RW Edition ist ideal für präzise Messungen in der Metallverarbeitung, im Maschinenbau, in der Qualitätskontrolle und in Werkstätten
- Mit einem Messbereich von 150 mm und einem Kalibrierschein eignet er sich hervorragend für den professionellen Einsatz
Messgenauigkeit Länge absolut | 0.03 mm |
Ziffernschrittwert | 0.01 mm |
Messbereich Länge max. | 150 mm |
Schnabellänge | 40 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente