Schlosserhammer deutsche Form nach DIN 1041
Schlosserhammer doppelt geschweifter Eschenstiel
SHLOSHAM-DIN1041-500G
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Optimale Schlaghärte und keine Absplitterung
Elektroinduktiv gehärtet
Gutes Handling und lange Lebensdauer
Doppelt geschweifter, lackierter Eschestiel
Stielbefestigung durch kunstharzvergossene Ringkeilhülse
Hammergewicht | 500 g |
Länge (L) | 320 mm |
Würth Katalog (4)
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!