Rangierwagenheber 3 Tonnen flache Ausführung
Hydraulischer Rangierwagenheber flache Ausführung
RANGIERHBR-(AUSFUEHR FL)-(70-510MM)-3T
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Sehr geringe Unterfahrtiefe für den Einsatz von tiefergelegten Fahrzeugen bis 70 mm
- Hohe Beweglichkeit dank 2 öl- und säurebeständinge Nylon-Schwenkrollen und 2 Rollen aus Stahl
- Sichere und präzise Kontrolle beim Heben und Senken durch einfache Bedienung mit der Hubstange
- Anhebung nur über Hebel möglich
- Sehr robuste Ausführung
- Zweiteilige Hubstange, untere Hubstange mit Gummiüberzug
- Sattelkissen aus ölbeständigem Gummi
- Ideal geeignet für den täglichen Werkstatteinsatz
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogTraglast | 3000 kg |
Höhe min. (A) | 70 mm |
Höhe max. (B) | 510 mm |
Breite | 190 mm |
Länge | 840 mm |
Höhe | 400 mm |
Anzahl Rollen | 4 STK |
Farbe | Schwarz, Rot |
Werkstoff | Stahl |
Produktgewicht (per Stück) | 51500.000 g |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt