1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben, kurz
1/2 Zoll Steckschlüssel TX kurz
STESHSL-1/2ZO-INTX-TX90
Art.-Nr. 071513390
EAN 4038898059929
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ausführung: Kurz
- Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Kugelfangrille
- Abtrieb: Für TX-Schrauben
Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120
Datenblätter(X)
TX 60
- Für Scheibenbremsen Actros
- Für HL Antriebsachse Actros
TX 80
- Für Lenkstockhebel Iveco
- Für Lenkung MAN
TX100
Für Lenkstockhebel Iveco
![]() | |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Abtrieb | TX90 |
Antriebart | Innenvierkant |
Länge (L1) | 60 mm |
Klingenlänge (L2) | 42 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 26 mm |
Oberfläche | Verchromt |