3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz
3/8 Zoll Steckschlüssel Innensechskant kurz
STESHSL-3/8ZO-IN6KT-SW7
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Oberfläche: Verchromt, poliert/matt
- Antrieb: Innenvierkant 3/8 Zoll, Kugelfangrille
- Abtrieb: Für Innensechskant, DIN 7422
Datenblätter(X)
Antrieb | 3/8 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtrieb | 7 mm |
Abtriebart | Für Innensechskant |
Ausführung | Kurz |
Länge (L1) | 50.5 mm |
Klingenlänge (L2) | 20.5 mm |
Abtrieblänge (L3) | 10.5 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 19 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |