Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben - STESHSL-1/4ZO-AUSSEN-TX-E7-25MM 1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben - STESHSL-1/4ZO-AUSSEN-TX-E7-25MM 1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben - STESHSL-1/4ZO-AUSSEN-TX-E7-25MM 1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben - STESHSL-1/4ZO-AUSSEN-TX-E7-25MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben - STESHSL-1/4ZO-AUSSEN-TX-E7-25MM - 1
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben - STESHSL-1/4ZO-AUSSEN-TX-E7-25MM - 2
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben - STESHSL-1/4ZO-AUSSEN-TX-E7-25MM - 3
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben - STESHSL-1/4ZO-AUSSEN-TX-E7-25MM - 4

1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben

1/4 Zoll Steckschlüssel Außen-TX kurz
STESHSL-1/4ZO-AUSSEN-TX-E7-25MM

Art.-Nr. 0715112107

EAN 4056807673653

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben

Art.-Nr. 0715112107
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
  • Oberfläche: verchromt

  • Antrieb: Innenvierkant 1/4 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Für Außen-TX-Schrauben
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/4 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtriebart

Für Außen-TX

Abtrieb

E7

Länge (L1)

25 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

8,8 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

11,9 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Zinkphosphatiert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen