1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben
1/4 Zoll Steckschlüssel Außen-TX kurz
STESHSL-1/4ZO-AUSSEN-TX-E6-25MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Oberfläche: verchromt
- Antrieb: Innenvierkant 1/4 Zoll, Kugelfangrille
- Abtrieb: Für Außen-TX-Schrauben
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 1/4 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtriebart | Für Außen-TX |
Abtrieb | E6 |
Länge (L1) | 25 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 7,9 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 11,9 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Zinkphosphatiert |