Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Terrassenbauzwinge

Terrassenbauzwinge
SHNLSPNZWINGE-TERR-450MM

Art.-Nr. 0714662451

EAN 4052703351992

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Terrassenbauzwinge

Art.-Nr. 0714662451
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
Spezielle Einhandzwinge für den Terrassenbau
  • Für das schnelle und exakte Ausrichten der Terrassendielen geeignet

  • Kann auch zum Spannen und Spreizen von Werkstücken verwendet werden

  • Einhandbedienung für das Öffnen, Spreizen und Spannen

  • Ergonomisch geformte 2-Komponenten-Handgriffe für komfortable und leichte Handhabung

  • Große Spannkraft für sicheren Halt der Werkstücke

  • Einfacher und schneller Umbau der Zwinge vom Spannen zum Spreizen, per Knopfdruck kann das vordere Bauteil gewechselt werden

  • Werkzeuglose Umrüstung und Montage der Adapter möglich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausladung (L2)

100 mm

Profilstärke

6 mm

Profilbreite (B)

20 mm

Spannkraft

1500 N

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abstandshalter

ABSTHALT-F.TERASBAU-42X32MM

Zum leichten und präzisen Ausrichten und Montieren von Terrassendielen
x 10 St.
Verlängerungsadapter für Einhandzwinge STRONG

ADAPT-VERL-EINHANDZWINGE-STRONG-110MM
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Adapter für Terrassenbauzwinge STRONG

ADAPT-EINHANDZWINGE-STRONG-TERAS-1PAAR

x 2 St.