Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Wasserwaage mit 2 Griffen - WAWAAGE-LMET-L100CM-2HNDGRF Wasserwaage mit 2 Griffen - WAWAAGE-LMET-L100CM-2HNDGRF Wasserwaage mit 2 Griffen - WAWAAGE-LMET-L100CM-2HNDGRF Wasserwaage mit 2 Griffen - WAWAAGE-LMET-L100CM-2HNDGRF
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Wasserwaage mit 2 Griffen - WAWAAGE-LMET-L100CM-2HNDGRF - 1
Wasserwaage mit 2 Griffen - WAWAAGE-LMET-L100CM-2HNDGRF - 2
Wasserwaage mit 2 Griffen - WAWAAGE-LMET-L100CM-2HNDGRF - 3
Wasserwaage mit 2 Griffen - WAWAAGE-LMET-L100CM-2HNDGRF - 4

Wasserwaage mit 2 Griffen

Wasserwaage
WAWAAGE-LMET-L100CM-2HNDGRF
ZEBRA

Art.-Nr. 0714644010
EAN 4050642402256

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Extra stark und verwindungsarm mit Leichtmetall-Rechteckprofil, 3 Libellen und 1 bis 2 Griffen, je nach Länge der Wasserwaage

Präzise Messungen


  • Sehr hohe Genauigkeit, auch bei Messungen über Kopf, durch die 2 gefrästen Messflächen, bei den Varianten bis 120 cm Länge

  • Abnehmbare Endkappe, dadurch ist ein zum Werkstück bündiges Übertragen von Messebenen möglich

  • Kein unnötiges Drehen, da durch 2 Vertikallibellen das Drehen zum Ablesen der Libelle überflüssig ist

  • Präzises Arbeiten bei Temperaturschwankungen durch optimale Anzeigenbewegung, egal bei welcher Witterung


Hohe Beständigkeit und lange Lebensdauer


  • Libellenblock aus Acrylglas mit eingelegten, korrosionsfreien Ableseringen

  • Keine Verfärbung der Flüssigkeit dank fluoreszierende Libellenflüssigkeit mit hoher UV-Beständigkeit

  • Leichte Reinigung durch sehr glatte, rot elektrostatisch pulverbeschichtete Oberfläche
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die Wasserwaage kann in verschiedenen Bereichen verwendet werden, wie zum Beispiel im Bauwesen, bei Tischlerarbeiten, Installationen, im Landschafts- und Gartenbau oder bei der exakten Fahrzeugausrichtung auf einem Untergrund

Länge (L)

100 cm

Höhe (H)

30 mm

Breite (B)

60 mm

Anzahl Handgriffe

2 STK

Messgenauigkeit (pro Länge)

0.5 mm/m

Messgenauigkeit Überkopfmessung (pro Länge)

0.5 mm/m

Messgenauigkeit Grad

0,029 Grad/degree

Messgenauigkeit Überkopfmessung Grad

0.029 Grad

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen