Elektrisches Bremsentlüftungsgerät für alle Pkw, Lkw (Kupplungen) und alle Motorräder
Elektrisches Bremsentlüftungsgerät 5 Liter
BREMSELUEFTGER-EL-5LTR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Arbeitsdruck 2 bar (nicht regelbar)
Arbeitet aus dem Originalkanister bis 5 l
Kein zeitraubendes Umfüllen und keine Gefahr, dass die Bremsflüssigkeit aufschäumt oder Wasser aufnimmt.
Endabschaltung bei leeren Kanistern verhindert das Ziehen von Luft
Beim Wechseln des Gebindes kein zeitaufwändiges Entlüften des Geräts.
Druckloses Abkoppeln am Fahrzeug
Einfaches Entfernen des Füllschlauches ohne Verspritzen der Bremsflüssigkeit.
Hochwertige Epoxydbeschichtung
Besonders resistent gegen Bremsflüssigkeit
Lieferumfang:
- Gerät mit Kanisteraufnahme und 3 Gummikonen
- Euroadapter Art.-Nr. 071455 301 (E 20 für fast alle europäischen Pkw)
Nur mineralöl-freie Bremsflüssigkeiten verwenden
Besonders geeignet für Reifenbetriebe, Tankstellen, Motorradwerkstätten sowie als Zweitgerät für eine andere Bremsflüssigkeit.
Inhalt max. | 5 l |
Förderschlauchlänge | 350 cm |
ABS-tauglich | Ja |
Länge | 300 mm |
Breite | 200 mm |
Kabellänge | 450 cm |
Höhe | 300 mm |
Nennspannung | 230 V/AC |
Gewicht | 6 kg |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt