Elektrisches Bremsentlüftungsgerät
Elektrisches Bremsentlüftungsgerät 60 Liter
BREMSELUEFTGER-EL-60LTR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Druck stufenlos einstellbar von 0,4 bis 3,5 bar
Für alle ABS-Fahrzeuge geeignet (vorgeschriebene Arbeitsdrücke).
Arbeitet aus dem Originalfass bis 60 Liter
Kein zeitraubendes Umfüllen und keine Gefahr der Feuchtigkeitsaufnahme.
Endabschaltung bei leerem Fass verhindert das Ziehen von Luft
Beim Wechseln des Gebindes ist kein zeitaufwändiges Entlüften des Geräts notwendig.
Zusätzliche Niederdruckprüfung
Einfache und schnelle Dichtigkeitsprüfung der Bremsanlage sowie Gängigkeitsprüfung der Bremskolben.
Fahrbares Gerät und Bedienungselemente in Arbeitshöhe
Ermüdungsfreies und bequemes Arbeiten
Hochwertige Epoxydbeschichtung
Resistent gegen Bremsflüssigkeit
Lieferumfang:
- Fassgerät mit Adapter-Ablagefach
- Fassverschlussdeckel mit Ansaugrohr
- Euroadapter Art-Nr. 071455 301 (E 20 für fast alle europäischen Pkw's)
- Anschlagkette zur Fasssicherung
Nur mineralöl-freie Bremsflüssigkeiten verwenden
Inhalt max. | 60 l |
Betriebsdruck min./max. | 0,4-3,5 bar |
Förderschlauchlänge | 350 cm |
ABS-tauglich | Ja |
Geeignet für elektro-hydraulische Bremsen | Ja |
Länge | 64 cm |
Breite | 51 cm |
Kabellänge | 480 cm |
Höhe | 98 cm |
Nennspannung | 230 V/AC |
Gewicht | 22 kg |
Gewindeart | Rohraußengewinde kegelig Whitworth |
Gewindeart x Nenndurchmesser Zoll | R 2 in |
Datenblätter (0)
Services und Systeme rund ums Produkt