Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

1/2 Zoll Kraftsteckschlüssel Sortiment 4-teilig

1/2 Zoll Kraftsteckschlüssel-Satz 4-teilig
KFTSTESHSL-1/2ZO-SET-4TLG

Art.-Nr. 071413 25
EAN 4011231710664
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
6-kant, metrisch kurz mit Tiefensechskant für z.B. Radmuttern.
  • Passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

4 STK

1/2 Zoll Kraftsteckschlüssel Sortiment 4-teilig inklusive:
1 x
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-1/2ZO-6KT-SW17

Beschreibung:
17 mm
Mit Tiefensechskant für z.B. Radmuttern
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-1/2ZO-6KT-SW19

Beschreibung:
19 mm
Mit Tiefensechskant für z.B. Radmuttern
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-1/2ZO-6KT-SW22

Beschreibung:
22 mm
Mit Tiefensechskant für z.B. Radmuttern
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-1/2ZO-6KT-SW24

Beschreibung:
24 mm
Mit Tiefensechskant für z.B. Radmuttern
Menge: 1 x