Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz Zoll, 6-kant, kurz - STESHSL-3/8ZO-6KT-SW3/4ZO 3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz Zoll, 6-kant, kurz - STESHSL-3/8ZO-6KT-SW3/4ZO
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz Zoll, 6-kant, kurz - STESHSL-3/8ZO-6KT-SW3/4ZO - 1
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz Zoll, 6-kant, kurz - STESHSL-3/8ZO-6KT-SW3/4ZO - 2

3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz Zoll, 6-kant, kurz

3/8 Zoll Steckschlüssel Zoll 6-kant kurz
STESHSL-3/8ZO-6KT-SW3/4ZO
ZEBRA

Art.-Nr. 0713121212
EAN 4024835712842
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
  • Ausführung: Verchromt, poliert/matt

  • Antrieb: Innenvierkant 3/8 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Für Außensechskant

  • POWERDRIV®
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

3/8 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Schlüsselweite

3/4 Zoll

Abtriebart

Für Außensechskant

Ausführung

Kurz

Länge (L1)

29 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

25.6 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Steckschlüsseltiefe (t)

15 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

22.5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen