1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz
1/4 Zoll Steckschlüssel metrisch 6-kant kurz
STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW5
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Oberfläche: Verchromt, poliert
- Antrieb: Innenvierkant 1/4 Zoll, Kugelfangrille
- Abtrieb: Für Außensechskant
![]() | |
Antrieb | 1/4 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtriebart | Für Außensechskant |
Schlüsselweite | 5 mm |
Länge (L1) | 22 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 8.1 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 11.9 mm |
Ausführung | Kurz |
Steckschlüsseltiefe (t) | 5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Würth Katalog (7)
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt