1/2 Zoll Hebelumschaltknarre staubgeschützt
HBLUMSCHKNAR-1/2ZO-253MM
Art.-Nr. 071201203
EAN 4053479475080
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Antrieb: 12,5 – 1/2 Zoll
- Norm: DIN 3122, ISO 3315
- Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf
- Geometrie: Gekröpfter Knarrenkörper für mehr Freiraum
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Länge (L1) | 253 mm |
Länge 2 (L2) | 240 mm |
Länge 3 (L3) | 115 mm |
Breite (B1) | 19 mm |
Breite 2 (B2) | 36 mm |
Durchmesser (D1) | 26 mm |
Durchmesser 2 (D2) | 38 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Ausführung | Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel |
Oberfläche | Verchromt |
Schutzart IP | IP 5X |