Umschaltknarre 1/2 Zoll mit Hebel-Umschaltung
Umschaltknarre 1/2-Zoll mit Hebel-Umschaltung
HBLKNAR-UMSCH-1/2ZO-250MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/107670.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/52984.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Robuste Knarre mit komfortablem Auswerfer
- Schnelle und einfache Umschaltung für Rechts- und Linkslauf
- Sicherheitsverriegelung mit Schnellauswurf
- Tiefliegender & geschützter Umschalthebel sowie ein gekröpfter Knarrenkörper für mehr Freiraum zum Greifen
- Grobverzahnung mit 48 Zähnen; 7,5° Drehwinkel
- Länge 250 mm
- Verchromt, 2-Komponten-Griff
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Länge (L1) | 250 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Ausführung | Mit 48 Zähnen |
Oberfläche | Verchromt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!