Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Umschaltknarre 1/2 Zoll mit Hebel-Umschaltung - HBLKNAR-UMSCH-1/2ZO-250MM Umschaltknarre 1/2 Zoll mit Hebel-Umschaltung - HBLKNAR-UMSCH-1/2ZO-250MM Umschaltknarre 1/2 Zoll mit Hebel-Umschaltung - HBLKNAR-UMSCH-1/2ZO-250MM Umschaltknarre 1/2 Zoll mit Hebel-Umschaltung - HBLKNAR-UMSCH-1/2ZO-250MM Umschaltknarre 1/2 Zoll mit Hebel-Umschaltung - HBLKNAR-UMSCH-1/2ZO-250MM Umschaltknarre 1/2 Zoll mit Hebel-Umschaltung - HBLKNAR-UMSCH-1/2ZO-250MM Umschaltknarre 1/2 Zoll mit Hebel-Umschaltung - HBLKNAR-UMSCH-1/2ZO-250MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/eIdEUnucRPA

Umschaltknarre 1/2 Zoll mit Hebel-Umschaltung - HBLKNAR-UMSCH-1/2ZO-250MM - 1
Umschaltknarre 1/2 Zoll mit Hebel-Umschaltung - HBLKNAR-UMSCH-1/2ZO-250MM - 2
Umschaltknarre 1/2 Zoll mit Hebel-Umschaltung - HBLKNAR-UMSCH-1/2ZO-250MM - 3
Umschaltknarre 1/2 Zoll mit Hebel-Umschaltung - HBLKNAR-UMSCH-1/2ZO-250MM - 4
Umschaltknarre 1/2 Zoll mit Hebel-Umschaltung - HBLKNAR-UMSCH-1/2ZO-250MM - 5
Umschaltknarre 1/2 Zoll mit Hebel-Umschaltung - HBLKNAR-UMSCH-1/2ZO-250MM - 6
Umschaltknarre 1/2 Zoll mit Hebel-Umschaltung - HBLKNAR-UMSCH-1/2ZO-250MM - 7

Umschaltknarre 1/2 Zoll mit Hebel-Umschaltung

Umschaltknarre 1/2-Zoll mit Hebel-Umschaltung
HBLKNAR-UMSCH-1/2ZO-250MM
ZEBRA

Art.-Nr. 071201201
EAN 4050382117519
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
  • Robuste Knarre mit komfortablem Auswerfer

  • Schnelle und einfache Umschaltung für Rechts- und Linkslauf

  • Sicherheitsverriegelung mit Schnellauswurf

  • Tiefliegender & geschützter Umschalthebel sowie ein gekröpfter Knarrenkörper für mehr Freiraum zum Greifen

  • Grobverzahnung mit 48 Zähnen; 7,5° Drehwinkel

  • Länge 250 mm

  • Verchromt, 2-Komponten-Griff
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/2 Zoll

Länge (L1)

250 mm

Werkstoff

Stahl

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Ausführung

Mit 48 Zähnen

Oberfläche

Verchromt

Ersatzteile für dieses Produkt:
Wartungssatz für Umschaltknarre 1/2 Zoll mit Hebel

WARTSET-KNAR-1/2ZO-HBLUMSCH-11TLG

ZEBRA