Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Druckluft-Bohrmaschine DBM 13-RL plus

Druckluft-Bohrmaschine DBM 13-RL plus
BOMA-DL-(DBM13-RL)-PLUS-13MM
MASTER
DBM 13-RL-PLUS

Art.-Nr. 07037970
EAN 4045727727171
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
Besonders leichte und handliche Bohrmaschinen mit Schnellspann-Bohrfutter. Rechts-/Links- Umschaltung mit 13-mm Bohrfutter.

Ermüdungsarmes, angenehmes Arbeiten


Leichte, kompakte Bauform mit Kunststoffgriff, vibrationsreduziert



Geringerer Geräuschpegel


Integrierter Schalldämpfer



Robust


Hochwertiges Qualitätsbohrfutter



Hohe Kraftübertragung und lange Lebensdauer


Präzisionsplanetengetriebe



Gute Drehlzahlkontrolle


Feinfühliger Drücker

Hinweis
  • Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.

  • Lieferung ohne Stecknippel.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bohrfutteraufnahme

3/8 Zoll x 24 UNF

Bohrfutterspannweite max.

13 mm

Leerlaufdrehzahl max.

700 U/min

Leistungsabgabe

335 W

Betriebsdruck

6.3 bar

Luftverbrauch

96 l/min

Schlauchinnendurchmesser min.

9 mm

Maschinengewicht

1,5 kg

Länge x Breite x Höhe

205 x 170 x 50 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser Zoll

R 1/4 in

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Klein-Nebelöler für Druckluftwerkzeuge

NBLOELER-DL-WZG-1/4ZO

Zum direkten Anbau an nicht ortsgebundene Geräte mit optimaler Dosierung.
x 1 St.
Spezialöl für Druckluftwerkzeuge

DLOEL-1LTR

Das Spezialöl eignet sich speziell für den Einsatz in Druckluftölern.
x 1 St.