Elektro-Blechschere EB 13-2
Elektro-Blechschere EB 13-2
BLSHER-EL-(EB13-2)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfache Handhabung
Geringer Kurvenradius sowie freies Sichtfeld auf Schablonen erleichtern die Arbeit erheblich.
Hohe Schnittgeschwindigkeit
Zeitersparnis gegenüber vielen anderen Arbeitsmethoden.
Gratfreier Schnitt
Keine Verformung der Schnittkante, dadurch hohe Passgenauigkeit des Werkstücks.
Hohe Sicherheit
Beim Arbeiten mit der Maschine besteht keine Schnittgefahr.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Nennspannung | 230 V/AC |
Frequenz | 50 Hz |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Leistungsaufnahme | 300 W |
Leistungsabgabe | 180 W |
Leerlaufhubzahl | 3900 U/min |
Schnittgeschwindigkeit | 9 m/min |
Kurvenradius min. | 145 mm |
Schnittleistung max. bei Stahlblech | 1,3 mm |
Schnittleistung max. bei Edelstahl | 1 mm |
Schnittleistung max. bei ALU/CU Blech | 2 mm |
Länge x Breite x Höhe | 310 x 67 x 78 mm |
Maschinengewicht | 1,6 kg |
Kabellänge | 4 m |
Datenblätter (0)
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Services und Systeme rund ums Produkt