Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bohrmaschine BM 10-E COMPACT

Bohrmaschine BM 10-E COMPACT
BOMA-EL-(BM10-E COMPACT)-KARTON

Art.-Nr. 07023270

EAN 4050641978288

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bohrmaschine BM 10-E COMPACT

Art.-Nr. 07023270
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
Kompakte und leistungsstarke Bohrmaschine für schnelles und kraftvolles Bohren in Holz, Aluminium, Metall und Edelstahl

Ergonomische Bauform


  • Sehr gutes Gewicht-Leistungsverhältnis für ermüdungsarmes Arbeiten

  • Gürtelclip für eine einfache Handhabung


Hohe Präzision und lange Lebensdauer


Robustes Metallschnellspannbohrfutter



Stufenlos regelbare Drehzahl


Elektronische Drehzahlregulierung ermöglicht eine sanfte Kraftentfaltung und dient der Abstimmung auf jeden Arbeitsfall.



Rechts-Linkslauf


Eingedrehte Schrauben können wieder ausgedreht werden. Durch die direkte Kohlebürstenumstellung wird in beiden Laufrichtungen das max. Drehmoment erreicht.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung min./max.

220 / 240 V/AC

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Lieferumfang

Einzeln im Karton

Leistungsaufnahme

600 W

Leistungsabgabe

360 W

Leerlaufdrehzahl min./max.

0-2600 U/min

Drehzahl bei Nennlast max.

1676 U/min

Drehmoment max.

20 Nm

Bohrfutteraufnahme

1/2 Zoll x 20 UNF

Bohrfutterspannweite min./max.

1-10 mm

Spannhalsdurchmesser

43 mm

Bohrdurchmesser in Stahl max.

10 mm

Bohrdurchmesser in Aluminium max.

10 mm

Bohrdurchmesser in Weichholz max.

25 mm

Bohrdurchmesser in Edelstahl max.

8 mm

Gewindeschneiddurchmesser max.

M6

Maschinengewicht

1,7 kg

Kabellänge

4 m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen