AKKU G14, 14,4 V für Akku-Blindnietgerät ANG 14 und Akku-Einnietmutterngerät ANG 310
Akku G14 14,4 Volt für ANG 14 ANG 310
AKKU-LIION-14,4V/2,0AH
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nennspannung | 14.4 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 2.0 Ah |
Ladezeit | 50 min |
Akku-/Batteriegewicht | 202 g |
Passende Ladegeräte | LG 14 |
Akku-/Batterieanzahl | 1 STK |
Typbezeichnung | Akku 14,4V/2,0Ah |
RoHS-konform | Ja |
WEEE (Rücknahme gebrauchter Elektrogeräte) | 06 |
Akkuanzahl/-kapazität | 1 x 2,0 Ah |
Produktgewicht (per Stück) | 258.000 g |
Passende Maschinen | Würth ANG 14, Würth ANG 310 |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Datenblätter (1)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt