Starlock Sägeblatt Einzelzahn
Starlock Sägeblatt Einzelzahn
SAEBLA-MULTISHND-STARLOCK-32X50MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung










Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Präzises und einfaches Eintauchen
Durch die leicht gekurvte Zahnleiste "clean cut" ist ein sauberes Eintauchen möglich.
Immer die richtige Eintauchtiefe
Durch die Tiefenskalierung kann die genaue Eintauchtiefe kontrolliert werden.
3D Aufnahme (Starlock)
- Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß
- 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmensystemen
- Deutlich spürbarer Materialabtrag
- Präzise Ergebnisse
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.
Geeignet für grobes Sägen in Holz und Holzwerkstoffen, Holz mit Nägeln, Fiberglas, verstärkter Kunststoff, Gips und Bleche bis 1 mm.
Schnitttiefe | 50 mm |
Schnittbreite | 32 |
Werkstoff | Bimetall |
Aufnahmetyp | Starlock |
Ausführung Sägeblatt | Einzelverzahnt (regulär) |
Zu bearbeitender Werkstoff | Glasfaser, Gips, GFK, Dünnblech Stahl, Holz mit Metall, Weichholz, Hartholz, Spanplatten (beschichtet), Spanplatten (furniert), Spanplatten (roh) |
Passende Maschinen | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 Adapter 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!