Starlock Hartmetallraspel
Starlock Hartmetallraspel
ZB-HMRASP-SG-STARLOCK-TROPFENFORM-D70MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung








Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Extrem hohe Standzeit
- Das Hartmetall gewährleistet eine lange Lebensdauer.
- Das Segmentblatt kann für die Anwendung passend gedreht werden, dadurch optimale Ausnutzung des Sägeblattes.
Präzises Arbeiten in Ecken
Durch die Tropfenform kann die Fuge an der Wand- und Bodenfliese (90° Ecke) präzise ausgetrennt werden.
3D Aufnahme (Starlock)
- Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß
- 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmensystemen
- Deutlich spürbarer Materialabtrag
- Präzise Ergebnisse
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.
Durchmesser | 70 mm |
Werkstoff | Hartmetall |
Aufnahmetyp | Starlock |
Zu bearbeitender Werkstoff | Fliesen, Gasbeton |
Passende Maschinen | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 Adapter 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!