Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schleifraspel

Schleifraspel
SHLFRASPEL-2K-SOFTGRIFF-280X140X15MM

Art.-Nr. 0695942551
EAN 4050642841291
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Grundkörper besteht aus hochwertigem, verschleißfestem Stahl
  • Ergonomisch geformter 2K-Kunststoff Softgriff

  • Besonders verschleißfester rostbeständiger Stahl mit hoher Zähigkeit

  • Abfallende Stirnseite zur Bearbeitung schwer zugänglicher Arbeitsbereiche

  • Arbeitsfläche mit 5 x 10/5 x 12 scharfkantigen Zahnreihen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Besonders geeignet zum Egalisieren und Reinigen von Baustoffen (außer Beton) wie bspw.: Kalk-Zement-Putze (abrauhbar), trockene Sanierputze (abgebunden), Wärmedämmverbundsysteme (WDVS), Weich- und Holzfaserplatten, Styrodure, Sandstein, Porenbeton, Abschleifen der Zementfugenreste auf Roh-Mauerwerk, Schrägen von Fugen, etc. Auch geeignet zum Begradigen von Estrichkanten und Entfernen von Kleberresten (bspw. als Vorbereitung für Wand- u. Bodenflächen vor der Fliesenverlegung)

Werkstoff

Stahl

Breite

140 mm

Länge

280 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen