Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kegelsenker HSCo 90° mit Querloch - SER-QUERLO-HSCO-90GRD-(D2-5MM)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Kegelsenker HSCo 90° mit Querloch - SER-QUERLO-HSCO-90GRD-(D2-5MM) - 1

Kegelsenker HSCo 90° mit Querloch

Kegelsenker mit Querloch
SER-QUERLO-HSCO-90GRD-(D2-5MM)

Art.-Nr. 069402102

EAN 4011231603539

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kegelsenker HSCo 90° mit Querloch

Art.-Nr. 069402102
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
Zum ratterfreien Entgraten und Ansenken von Bohrungen
  • Der gleichmäßig verlaufende Kegelmantel-Hinterschliff ergibt einen leichten, schälenden Schnitt

  • Der Spanablauf durch die Bohrung verhindert ein Verklemmen der Späne im Werkstück

  • Zylinderschaft

  • Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recycelbar
Hinweis

Nicht zum Vollversenken empfohlen! Erhöhung der Standzeit und Schnittleistung durch Einsatz von Bohr- und Schneidöl.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Konventionelle Stähle, Edelstahl, Nichteisen-Metalle, Kunststoffe und Gusseisen

Senkerdurchmesser min./max.

2-5 mm

Kopfdurchmesser

10 mm

Länge

45 mm

Schaftdurchmesser

6 mm

Werkstoff

Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil

Senkwinkel

90 Grad

Drehzahlrichtwerte
Material NE-Metalle Stahlbleche weich,wie St 4 – St37 Kunststoffe
Duroplaste,
Thermoplaste
Gusseisen bis 250/Nmm² Aluminiumlegierungen
Schnittgeschwindigkeit = m/min 20 15 15 – 20 10 25
Ø in mm n = U/min n = U/min n = U/min n = U/min n = U/min
2 – 5 900 – 1.200 600 – 900 900 – 1.200 500 – 700 1.200 – 1.600
5 – 10 500 – 700 300 – 500 500 – 700 300 – 400 700 – 900
10 – 15 300 – 500 250 – 300 300 – 500 200 – 300 500 – 700
15 – 20 200 – 300 150 – 250 200 – 300 100 – 200 300 – 500
20 – 25 150 – 200 100 – 150 150 – 200 100 – 150 200 – 300
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen