Flächenstreicher LM ECONOMY für lösemittelhaltige Lacke
Flächenstreicher LM ECONOMY
FLSTREI-LM-ECN-GR100
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Strapazierfähige Borsten
- Die speziell entwickelten, strapazierfähigen Synthetikborsten sind vielseitig einsetzbar
Geeignet für einfache Streich- und Lackierarbeiten auch mit lösemittelhaltigen Lacken
Werkstoff Borsten | Synthetik |
Farbe Borsten | Beige |
Werkstoff Stiel | Kunststoff |
Werkstoff Zwinge | Weißblech |
Borstenlänge | 45 mm |
Width | 100 mm |
Dicke | 25 mm |
Geeignet für Anstrichmittel | Lösemittelhaltige Lacke |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!