Bitumenpinsel ECONOMY
Bitumenpinsel ECONOMY
BITUPINS-ECN-GR60
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Strapazierfähige Borsten
- Die speziell entwickelten, strapazierfähigen Synthetikborsten sind vielseitig einsetzbar
Angenehme Handhabung
- Der rohe Weichholzstiel liegt angenehm und bei längerem Gebrauch, dank seines geringen Gewichts, auch leicht in der Hand
Geeignet zum Auftragen von Bitumen, Zementschlämmen, Epoxidharzen sowie Gips-, Putz- und Tiefgrund
Werkstoff Borsten | Synthetik |
Farbe Borsten | Braun |
Werkstoff Stiel | Holz |
Werkstoff Zwinge | Weißblech |
Borstenlänge | 50 mm |
Breite | 60 mm |
Dicke | 12 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt