Malerwalze DW ECONOMY für Dispersionen und Wandfarben
Malerwalze DW ECONOMY
MALWALZ-DW-ECN-AFN8MM-B250MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Hohe Flächenleistung
- Der extra flauschige und saugfähige Walzenbezug ermöglicht eine gute Farbaufnahme und schnelles Arbeiten
Ersatzwalze für Malerwalze DW ECONOMY mit Steckbügel für Dispersionen und Wandfarben. Das Walzenlager hat einen Durchmesser von 6 mm und passt somit nur auf den Steckbügel des Komplettrollers.
Geeignet für einfache Streicharbeiten, insbesondere mit Dispersionen und Wandfarben
Breite | 250 mm |
Florhöhe | 18 mm |
Außendurchmesser | 51 mm |
Innendurchmesser | 41 mm |
Typbezeichnung | 8 mm Steckbügelaufnahme |
Geeignet für Anstrichmittel | Dispersionsfarben |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt