Steckbügel mit 2K-Griff
ZEBRA Steckbügel
STEBGL-WALZ-2K-D8MM-B250MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Ermüdungsfreies Arbeiten
- Der 2K-Griff ermöglicht eine angenehme und sichere Handhabung sowie ein Arbeiten ohne Ermüdungserscheinungen
ZEBRA ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge von WÜRTH
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogRollenbreite min. | 250 mm |
Rollenbreite max. | 270 mm |
Drahtdurchmesser | 8 mm |
Länge | 295 mm |
Breite | 250 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt