Maler-Heizkörperwalze DW für Dispersionen und Wandfarben
ZEBRA Maler-Heizkörperwalze DW
HEIZKPRWALZ-DW-PA-FLORH12MM-B100MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Fusselfreies Streichen
- Durch eine 100 %-Qualitätskontrolle und händischer Nacharbeit wird ein fusselfreies Streichen gewährleistet
Erstklassiges Streichergebnis
- Der Walzenbezug hat eine gute Farbaufnahme- und abgabe
Konstante Formstabilität
- Die Fasern der Walze zeichnen sich durch ein hervorragendes Wiederaufrichtevermögen aus
ZEBRA ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge von WÜRTH
Geeignet für leicht füllende, hoch deckende Dispersions-, Latex-, Silikat- und Mineralfarben sowie Grundierung auf kleinen, schwer zugänglichen, glatten bis strukturierten Untergründen
Breite | 100 mm |
Florhöhe | 12 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Innendurchmesser | 15 mm |
Geeignet für Anstrichmittel | Dispersionsfarben |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt