Funk-Handsender CFF3000
Funk-Handsender CFF3000
ZB-TRSHLOANTR-HANDSENDER-CFF3000-SILBER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Statusabfrage des Terrassenantriebes möglich
- Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit-Verschlüsselung
- Ansteuerung von bis zu zwei Antrieben gleichzeitig möglich
Es können max. zwei Antriebe angelernt werden.
Sollte der Handsender einmal verloren gehen, einfach diesen aus dem Speicher des Antriebes löschen. Somit kein Sicherheitsverlust
Nicht kompatibel mit CFA3100; CFT3100, CFF3100, CFS3100 und CFW3100
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten
Datenblätter(X)
Terrassentüren
Einsatzbereich | Privatbereich |
Geeignet für | Terrassendrehtüren |
Werkstoff Abdeckung | Kunststoff |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Abdeckung | Silber |
Glanzgrad Abdeckung | Matt |
Datenübertragungsart | Proprietärer Funk |
Frequenz | 868 MHz |
Umgebungstemperatur min./max. | 0 bis 40 °C |
Akku-/Batterieanzahl | 1 STK |
Akku-/Batteriebezeichnung | 3V CR2032 Lithium |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |
Lieferumfang | 1x Handsender, 1x Batterie |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!