Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Funk-Handsender CFF3000
Funk-Handsender CFF3000 - 1
Funk-Handsender CFF3000 - 2
Funk-Handsender CFF3000 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Funk-Handsender CFF3000

Höchster Bedienkomfort durch einfaches Senden eines verschlüsselten Befehls

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Statusabfrage des Terrassenantriebes möglich

  • Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit-Verschlüsselung

  • Ansteuerung von bis zu zwei Antrieben gleichzeitig möglich
Hinweis

Es können max. zwei Antriebe angelernt werden.



Sollte der Handsender einmal verloren gehen, einfach diesen aus dem Speicher des Antriebes löschen. Somit kein Sicherheitsverlust



Nicht kompatibel mit CFA3100; CFT3100, CFF3100, CFS3100 und CFW3100

Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten