Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Funk-Handsender CFF3000

Funk-Handsender CFF3000
HNDSENDR-FNK-RSHLOANTR-CFF3000-SILBR

Art.-Nr. 0688580300

EAN 4062856847228

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Funk-Handsender CFF3000

Art.-Nr. 0688580300
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
Höchster Bedienkomfort durch einfaches Senden eines verschlüsselten Befehls
  • Statusabfrage des Terrassenantriebes möglich

  • Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit-Verschlüsselung

  • Ansteuerung von bis zu zwei Antrieben gleichzeitig möglich
Hinweis

Es können max. zwei Antriebe angelernt werden.



Sollte der Handsender einmal verloren gehen, einfach diesen aus dem Speicher des Antriebes löschen. Somit kein Sicherheitsverlust



Nicht kompatibel mit CFA3100; CFT3100, CFF3100, CFS3100 und CFW3100

Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Terrassentüren

Einsatzbereich

Privatbereich

Geeignet für

Terrassendrehtüren

Werkstoff Abdeckung

Kunststoff

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Abdeckung

Silber

Glanzgrad Abdeckung

Matt

Datenübertragungsart

Proprietärer Funk

Frequenz

868 MHz

Umgebungstemperatur min./max.

0 bis 40 °C

Akku-/Batterieanzahl

1 STK

Akku-/Batteriebezeichnung

3V CR2032 Lithium

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

Lieferumfang

1x Handsender, 1x Batterie

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Funk-Terrassentürantrieb FCA3000

TRSHLOANTR-TERRASSE-FCA3000-VS-SILBER

Höchster Bedienkomfort einer Terrassentür, da diese von außen über eine Funk Fernbedienung oder Tastatur geöffnet und geschlossen wird
x 1 St.
Funk-Terrassentürantrieb FCA3000

TRSHLOANTR-TERRASSE-FCA3000-VS-WEISS

Höchster Bedienkomfort einer Terrassentür, da diese von außen über eine Funk Fernbedienung oder Tastatur geöffnet und geschlossen wird
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Knopfzelle Lithium 3 V

KNPFZLL-LITHIUM-CR2032-3V

Geringe Selbstentladung