Einsteckschloss FH 30
Einsteckschloss FH 30
EINSTESHLO-FH30-APD-PZ-DIN/R-L-ZN-65-24
Art.-Nr. 0688506002
EAN 4052713290038
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Das Schloss kann durch Drehen an DIN R und DIN L Türen verwendet werden
Panikfunktion D, beidseitig Drücker und geteilte Nuß
- Für Türen, die einen Durchgang von innen und außen ermöglichen müssen. Nach einer Panik-Öffnung von innen ist die Tür auch von außen begehbar, um z. B. Rettungskräften einen problemlosen Zugang zu ermöglichen
- Reine Fluchttür
Panikfunktion E, Wechselgarnitur (Knauf/ Drücker)
- Für Türen, die einen Durchgang von innen ermöglichen müssen
- Nach einer Panik-Öffnung von Innen ist die Tür von Außen nicht begehbar
- In FH 30 Schlösser dürfen nur Profilzylinder nach EN 1303 eingesetzt werden, wenn diese für die Verwendung an Feuer– und Rauchschutztüren geprüft sind.
- An Panikschlösser (D, E) dürfen keine Knauf-, Freilauf- und Elektrozylinder eingesetzt werden.
- Bei Panikschlösser darf kein Schlüssel im Profilzylinder stecken bleiben.
- Nur in Verbindung mit gemeinsam geprüftem Türbeschlag wird die DIN EN 179: 2008 erfüllt.
- Lieferung ohne Schließblech.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für Feuerschutztüren im Wohn- und Objektbereich.
![]() | |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Türschlossklasse | 3 |
Panikfunktion | D auswärts |
Mit Wechsel | Nein |
Stulpbreite | 24 mm |
Dornmaß | 65 mm |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Werkstoff Stulp | Stahl |
Werkstoff Riegel | Stahl |
Werkstoff Falle | Stahl/Polyamid |
Drückernuss | 9 mm |
Geteilte Nuss | Ja |
Riegelausstoß | Eintourig 15 mm |
Oberfläche Stulp | Verzinkt |
Oberfläche Falle | Verzinkt |
Oberfläche Riegel | Verzinkt |
Normen | EN 179, EN 12209 |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
| Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 12209: 2003 | ||||||||||
| 3 | M | 3 | 1 | 0 | C | 2 | H | A | 2 | 0 |
| Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 179: 2008 | |||||||||
| 3 | 7 | 6 | B | 1 | 4 | 4 | 2 | A | 2 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!