Winkelschließblech mit Kunststoffeinlage
Winkelschließblech mit Kunststoffeinlage
WNKLSHLBL-F.TRSHLO-M.KSTEINLG-WEI
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Geeignet für gefälzte Türzargen.
Passend für eintourige Zimmer-, WC-/ Badschlösser, bei welchen der Riegel max. 10 mm aus dem Schloss fährt.
![]() | |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Farbe | Reinweiß RAL 9010 |
Oberfläche | Lackiert |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Länge | 170 mm |
Breite (B) | 20 mm |
Materialstärke | 1.5 mm |
Farbe Kunststoffeinlage | Weiß |