Winkelschließblech mit Kunststoffeinlage
Winkelschließblech mit Kunststoffeinlage
WNKLSHLBL-F.TRSHLO-M.KSTEINLG-A2-MAT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogGeeignet für gefälzte Türzargen.
Passend für eintourige Zimmer-, WC-/ Badschlösser, bei welchen der Riegel max. 10 mm aus dem Schloss fährt.
![]() | |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Werkstoff | Edelstahl |
Glanzgrad | Matt |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Länge | 170 mm |
Breite (B) | 20 mm |
Materialstärke | 1.5 mm |
Farbe Kunststoffeinlage | Grau |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt