Schließhaken
Schließhaken Stahl verzinkt
SPNVERSHL-HAK-K-ST-(ZN)-83X25MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
- Verwendung auf Stahl-, Aluminium- und Holzuntergründen möglich
![]() | |
Typbezeichnung | Gekröpfte Ausführung |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Länge (A) | 83 mm |
Breite (B) | 25 mm |
Normen | DIN 3133 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt