Schließhaken
Schließhaken Stahl verzinkt
SPNVERSHL-HAK-G-ST-(ZN)-83X25MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
- Verwendung auf Stahl-, Aluminium- und Holzuntergründen möglich
![]() | |
Typbezeichnung | Gerade Ausführung |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Länge (A) | 83 mm |
Breite (B) | 25 mm |
Normen | DIN 3133 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt