Vierkant Vollstift 8 mm
Vierkant-Vollstift
4KTSTI-VL-F.TRGARNI-ST-(ZN)-8X75MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrrahmentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall
Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von kürzeren oder längeren Vierkantstifte auch die Befestigungsschrauben der Beschläge geändert werden müssen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Beim Eindrehen der Madenschraube mit Ringschneide (DIN 916) drückt sich diese an den Stift.
![]() | |
Passend für Garnitur | Drücker auf Ovalrosette, Griffplatte auf Ovalrosette |
Einsatzbereich | Objektbereich, Privatbereich |
Geeignet für | Haustüren, Bürotüren, Praxistüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren |
Passend für Türdrücker | TD AL 900, TD AL 920, TD AL 930, TD A 900, TD A 920, TD A 930, TD A 931 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Geeignet für Türstärke min./max. | 40-99 mm |
Länge (L) | 75 mm |
Vierkantgröße | 8 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |